• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

DCMT 11T302 IC807

Tuote nro.: 260391 IC807
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ISOTURN
    ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T302
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji IC807
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja F3P
    Lastuamissyvyys ap 0,15 mm - 2 mm
    Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 245 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 2
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Valmistajamerkintä DCMT 11T302-F3P IC807
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260391 IC807
    EAN / GTIN 7291075338133
    Valmistajan numero 3320684

    Kuvaus

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin