{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ISOTURN | |
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T304 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | IC807 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | M3P | |
Lastuamissyvyys ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 245 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260510 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075485882 | |
Valmistajan numero | 3320687 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T304, Laji: IC807
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
13,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 220 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 388 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
lastunmurtaja | M3P | SM | PM |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,12 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | P | P |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |