{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Nimellis-⌀ D | 24 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | Cermet | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Poraustoleranssi | H7 | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kiinnityskoko | 20 mm | |
Terän pituus l1 | 12 mm | |
Pään pituus l | 26 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Avainkoko | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
Tuotekoodi | 239710 24 | |
EAN / GTIN | 4062406115265 | |
Valmistajan numero | 239710 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Läpireikä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ D: 24mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
292,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraustoleranssi | H7 | H7 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Pään pituus l | 26 mm | 26 mm |
Nimellis-⌀ D | 24 mm | 24 mm |
Terän pituus l1 | 12 mm | 12 mm |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | Pohjareiälle |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan | Leikkuupala kalvintaan |