{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
⌀-alue | 36,201 mm - 37,200 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | Cermet | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Poraustoleranssi | H7 | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kiinnityskoko | 29 mm | |
Terän pituus l1 | 12 mm | |
Pään pituus l | 30 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
Tuotekoodi | 239710 36,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605650 | |
Valmistajan numero | 239710 36,201-X |