Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Läpireikä 10,000-X mm

Tuote nro.: 239710 10,000-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: Cermet
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Poraustoleranssi: H7
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
⌀-alue 10 mm - 10,2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine Cermet
Standardi Tehdasnormi
Poraustoleranssi H7
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Semi-Standard kyllä
Kiinnityskoko 10 mm
Terän pituus l1 8 mm
Pään pituus l 18 mm
Terien lkm Z 6
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Tuotetyyppi Leikkuupala kalvintaan

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239710 10,000-X
EAN / GTIN 4062406595982
Valmistajan numero 239710 10,000-X

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7. Käyttöön mukautettu terägeometria.
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.
Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Läpireikiä varten.
HPC-/HSC-kalvintaan.

Ohje:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710239720).
Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Toimitusaika: 4 viikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 1 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin