{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 10 mm | |
Laji | HB7730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 10 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 13 mm | |
Terän pituus L2 | 7,5 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max teräksessä < 60 HRC | 0,3 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 60 HRC | 0,04 mm | |
Vapaa pituus | 13 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210370 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523464 | |
Valmistajan numero | 210370 10 |