{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 39 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 121 mm | |
Ulkonema LA | 152 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 70 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,35 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 222 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235005 39 | |
EAN / GTIN | 4062406253356 | |
Valmistajan numero | 235005 39 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 39 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
481,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
587,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 40 | 40 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Sarja | HOLEX Pro | Power Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 152 | 145 |