{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 15 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 48 mm | |
tuuma-⌀ | 19/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 64 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 114 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235005 15 | |
EAN / GTIN | 4062406253042 | |
Valmistajan numero | 235005 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 20 | 20 |
Varren pituus Ls | 50 | 50 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |