{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 19 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 60 mm | |
tuuma-⌀ | 3/4 tuuma | |
Ulkonema LA | 77 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235005 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253103 | |
Valmistajan numero | 235005 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
345,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
420,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 25 | 25 |
tuuma-⌀ | 3/4 | 3/4 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 77 | 75 |