{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 17,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 54 mm | |
voor inch-⌀ | 11/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Tuotekoodi | 235005 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253073 | |
Valmistajan numero | 235005 17,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 17,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
€ 300,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
€ 366,00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
voor inch-⌀ | 11/16 | 11/16 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |