{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 20 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 63 mm | |
Ulkonema LA | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,3 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 138 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235005 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253127 | |
Valmistajan numero | 235005 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
365,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
445,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
Nimellis-⌀ D | 20 | 20 |
Varren pituus Ls | 56 mm | 56 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Ulkonema LA | 82 mm | 78 mm |