{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 17 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 54 mm | |
Ulkonema LA | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235005 17 | |
EAN / GTIN | 4062406253066 | |
Valmistajan numero | 235005 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 17 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
345,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
420,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Nimellis-⌀ D | 17 | 17 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 25 | 20 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 70 | 68 |