{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 137 astetta | |
Peruselementin koko | 27 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | HCP 275-IQ IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | HCP-IQ | |
Valmistajamerkintä | HCP 275-IQ IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231745 27,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332964 | |
Valmistajan numero | 3311006 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 27,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
203,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 27,5 mm | 27,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB7530 |
Kärkikulma | 137 astetta | 135 astetta |
Peruselementin koko | 27 | 27 |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |