{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 138 astetta | |
Peruselementin koko | 21 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | HCP 215-IQ IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | HCP-IQ | |
Valmistajamerkintä | HCP 215-IQ IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231745 21,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333541 | |
Valmistajan numero | 5567358 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 21,5mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
165,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 21,5 mm | 21,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB3040 |
Kärkikulma | 138 astetta | 160 astetta |
Peruselementin koko | 21 | 21 |