{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 137 astetta | |
Peruselementin koko | 15 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | HCP 150-IQ IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | HCP-IQ | |
Valmistajamerkintä | HCP 150-IQ IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231745 15 | |
EAN / GTIN | 7291075333411 | |
Valmistajan numero | 5567345 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
119,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB3040 |
Kärkikulma | 137 astetta | 160 astetta |
Peruselementin koko | 15 | 15 |