{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 137 astetta | |
Peruselementin koko | 18 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,31 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | HCP 180-IQ IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | HCP-IQ | |
Valmistajamerkintä | HCP 180-IQ IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231745 18 | |
EAN / GTIN | 7291075333473 | |
Valmistajan numero | 5567351 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
143,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 18 mm | 18 mm |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB3040 |
Peruselementin koko | 18 | 18 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |