{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 136 astetta | |
Peruselementin koko | 26 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | HCP 265-IQ IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | HCP-IQ | |
Valmistajamerkintä | HCP 265-IQ IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231745 26,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332889 | |
Valmistajan numero | 3300063 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 26,5mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
203,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
181,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | HSS E PM | KM |
Laji | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kärkikulma | 136 astetta | 132 astetta | 160 astetta |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |