ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 18,5mm

Tuote nro.: 231745 18,5
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 2 kpl
  • Tilausvaiheet: 2 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 137

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
⌀ D 18,5 mm
Laji IC908
Lastuava aine KM
Kärkikulma 137 astetta
Peruselementin koko 18
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,31 mm/kierr.
Iscar-tuotenimike HCP 185-IQ IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Pinnoitus TiAlN
Malli HCP-IQ
Valmistajamerkintä HCP 185-IQ IC908
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231745 18,5
EAN / GTIN 7291075333480
Valmistajan numero 5567352

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
100
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon. Taivutetut radiaaliset vastinpinnat lisäävät merkittävästi puristusvoimaa työstön aikana vaikuttavien leikkuuvoimien vuoksi. Tuottavaan poraustyöstöön suurilla syöttönopeuksilla.
HCP-IQ
Pääasiallinen käyttöalue ISO P ja ISO K. Paras mahdollinen keskittämiskyky, kaarevien pintojen työstö. Ei sovellu venyville materiaaleille.

Ohje:

Leikkaustiedot koskevat peruselementtiä 5×D. Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuuterällä – erityisesti käytettäessä teriä FCP ja QCP-2M. Noudata peruselementtiä koskevia käyttöohjeita. Terien leikkaustoleranssi: k7 (positiivisen toleranssin omaava terän halkaisija).
Nimityskäytäntö: [tyyppi] [⌀ DC]-[lisä] [terämateriaali]
Esimerkkejä:
Nro 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nro 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nro 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 18,5mm

ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 18,5mm

pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
150,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ D 18,5 mm 18,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2 1
Pinnoitus TiAlN TiAlN
Kärkikulma 137 astetta 160 astetta
Peruselementin koko 18 18
Sarja SUMOCHAM HiPer-Drill
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen Leikkuupala poraukseen

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin