{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 9 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 9 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,09 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICP 090 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICP | |
Valmistajamerkintä | ICP 090 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231740 9 | |
EAN / GTIN | 7291075247770 | |
Valmistajan numero | 5508272 |