SUMOCHAM-leikkuuterä ICP k7, IC908, ⌀ DC: 18mm

Tuote nro.: 231740 18
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 2 kpl
  • Tilausvaiheet: 2 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 154

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
⌀ D 18 mm
Laji IC908
Lastuava aine KM
Kärkikulma 154 astetta
Peruselementin koko 18
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,31 mm/kierr.
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC 0,18 mm/kierr.
Iscar-tuotenimike ICP 180 IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Pinnoitus TiAlN
Malli ICP
Valmistajamerkintä ICP 180 IC908
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 231740 18
EAN / GTIN 7291075247213
Valmistajan numero 5506640

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
100
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
Teräs < 55 HRC
H
35
Teräs < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon. Taivutetut radiaaliset vastinpinnat lisäävät merkittävästi puristusvoimaa työstön aikana vaikuttavien leikkuuvoimien vuoksi. Tuottavaan poraustyöstöön suurilla syöttönopeuksilla.
ICP
Pääasiallinen käyttöalue ISO P, ISO M (erityisesti Duplex) sekä ISO H. Ainutlaatuinen leikkuureunan valmistelu takaa parhaan mahdollisen kompromissin leikkuureunan kestävyyden ja terävyyden välillä.

Ohje:

Leikkaustiedot koskevat peruselementtiä 5×D. Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuuterällä – erityisesti käytettäessä teriä FCP ja QCP-2M. Noudata peruselementtiä koskevia käyttöohjeita. Terien leikkaustoleranssi: k7 (positiivisen toleranssin omaava terän halkaisija).
Nimityskäytäntö: [tyyppi] [⌀ DC]-[lisä] [terämateriaali]
Esimerkkejä:
Nro 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nro 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nro 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin