{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 22 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,2 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICP 225 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICP | |
Valmistajamerkintä | ICP 225 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231740 22,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247343 | |
Valmistajan numero | 5506653 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICP k7, IC908, ⌀ DC: 22,5mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 22,5 mm | 22,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB3040 |
Kärkikulma | 154 astetta | 160 astetta |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |