{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 23 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,2 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICP 230 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICP | |
Valmistajamerkintä | ICP 230 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231740 23 | |
EAN / GTIN | 7291075247367 | |
Valmistajan numero | 5506655 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICP k7 23 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
154,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 23 | 23 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB3040 |
Peruselementin koko | 23 | 23 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |