{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 15 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,16 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICP 150 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICP | |
Valmistajamerkintä | ICP 150 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231740 15 | |
EAN / GTIN | 7291075248333 | |
Valmistajan numero | 5508445 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICP k7, IC908, ⌀ DC: 15mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
119,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Kärkikulma | 154 astetta | 160 astetta |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |