{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 28 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,22 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICP 285 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICP | |
Valmistajamerkintä | ICP 285 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231740 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247510 | |
Valmistajan numero | 5506671 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICP k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
203,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 | 1 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Kärkikulma | 154 astetta | 135 astetta | 135 astetta |
Peruselementin koko | 28 | 28 | 28 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |