• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen 100/10 mm

Tuote nro.: 227712 100/10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 100 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 10
Kääntöterien lukumäärä 10
varren malli reiällä
suurin työstösyvyys ae max 26 mm
Kauluksen pituus L1 26,5 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Uranleveys ap 14 mm
Valmistajamerkintä FDN D100-14-27-XN13
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227712 100/10
EAN / GTIN 7291075311235
Valmistajan numero 3106537

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin