{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELISLOT | |
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 7 | |
Kääntöterien lukumäärä | 14 | |
varren malli | reiällä | |
suurin työstösyvyys ae max | 45 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 44 mm | |
Kokonaispituus Lges | 60 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Uranleveys ap | 18 mm | |
Valmistajamerkintä | FDN D160-18-40-XN13 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 227712 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311259 | |
Valmistajan numero | 3106539 |