• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen 200/8 mm

Tuote nro.: 227712 200/8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 200 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 8
Kääntöterien lukumäärä 16
varren malli reiällä
suurin työstösyvyys ae max 53 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Uranleveys ap 20 mm
Valmistajamerkintä FDN D200-20-40-XN13
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227712 200/8
EAN / GTIN 7291075311266
Valmistajan numero 3106540

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin