{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELISLOT | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 6 | |
Kääntöterien lukumäärä | 12 | |
varren malli | reiällä | |
suurin työstösyvyys ae max | 33 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 30,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 45 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Uranleveys ap | 16 mm | |
Valmistajamerkintä | FDN D125-16-32-XN13 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 227712 125/6 | |
EAN / GTIN | 7291075311242 | |
Valmistajan numero | 3106538 |