{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 155 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 159 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,7 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,9 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 833,9 mm | |
Sopiva kääntöterä | TD..1505.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Valmistajan numero | 3106399 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, ⌀ DC / terien lkm Z: 80/5mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
832,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
897,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
576,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
616,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 7 | 5 |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |