HELI3MILL-kulmajyrsin 63/6 mm

Tuote nro.: 226490 63/6
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Kokonaispituus Lges 45 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
⌀ D3 58,6 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 121 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 125 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,8 mm
Porrastuskulma αmax 1,2 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 625,39 mm
Sopiva kääntöterä TD..1505..
Valmistajamerkintä HM390 FTD D063-6-22-15
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226490 63/6
EAN / GTIN 7291075313321
Valmistajan numero 3107286

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoa, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).