{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 195 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 199 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,6 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,7 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 1 072,2 mm | |
Sopiva kääntöterä | TD..1505.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226490 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313109 | |
Valmistajan numero | 3106400 |