HELI3MILL-kulmajyrsin 80/7 mm

Tuote nro.: 226490 80/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Terän ⌀ DC 80 mm
Terien lkm Z 7
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
⌀ D3 75,6 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 155 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 159 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,7 mm
Porrastuskulma αmax 0,9 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 833,9 mm
Sopiva kääntöterä TD..1505..
Valmistajamerkintä HM390 FTD D080-7-27-15
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226490 80/7
EAN / GTIN 7291075313307
Valmistajan numero 3106801

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoa, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin