• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TPKT 100304PDR UNI

Tuote nro.: 226511 UNI
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HELI3MILL
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji IC830
    Lastuava aine KM
    ISO-koodi-kääntöterä TPKT 1003PDR-MP
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Malli PDR
    Valmistajamerkintä HM390 TPKT 100304PDR IC830
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 226511 UNI
    EAN / GTIN 7291075313710
    Valmistajan numero 5667760

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin