{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Säädettävät terät | 1 | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | BG.. 15L5.. | |
Kiinnityspultit | 219893 | |
Säätöruuvi | 219892 | |
Pulttikiinnitysruuvi | 219894 (AV 3, 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214515 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197610690 | |
Valmistajan numero | 214515 80/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aluking-taso-/kulmajyrsin 90° HPC 80/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
897,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
616,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 |
Sopiva kääntöterä | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 | 80 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |