{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | BG.. 15L5.. | |
Kiinnityspultit | 219893 | |
Pulttikiinnitysruuvi | 219894 (AV 3, 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214515 40/2 | |
EAN / GTIN | 4045197610669 | |
Valmistajan numero | 214515 40/2 |