{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Säädettävät terät | 2 | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | BG.. 15L5.. | |
Kiinnityspultit | 219893 | |
Säätöruuvi | 219892 | |
Pulttikiinnitysruuvi | 219894 (AV 3, 5,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214515 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197610713 | |
Valmistajan numero | 214515 125/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Aluking-taso-/kulmajyrsin 90° HPC, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 125/8mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 451,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
856,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | 40 mm |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | 63 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
Terän ⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |