BGHX 15L5 PCTR INOX

Tuote nro.: 214545 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
826 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä BGHX 15L5 PCTR
    tyyppi INOX
    Laji HB7635
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,14 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214545 INOX
    EAN / GTIN 4045197649478
    Valmistajan numero 214545 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuushiottu kovametallikääntöterä laadukkaita pintoja varten tasotyöstössä.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin