{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225200 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648115 | |
Valmistajan numero | THN05013 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 20/2Lmm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
302,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | 30 mm | 50 mm |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | 160 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | weldonvarsi |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |