Kulmajyrsin 90° MEW 40/5L mm

Tuote nro.: 225200 40/5L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 5
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä LOMU..
Kääntöterienkoko 10
Kääntöterän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225200 40/5L
EAN / GTIN 4960664648221
Valmistajan numero THN05035

Kuvaus

Malli:

Taloudellisesti 4 terällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin