LOMU...04ER-GM 10

Tuote nro.: 225220 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä LOMU...04ER-GM
    tyyppi ST1400
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji PR1525
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,06 mm - 0,25 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 225220 10
    EAN / GTIN 4960664674794
    Valmistajan numero TLB04340

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    MEGACOAT-pinnoitetut kääntöterät, 4-leikkuiset − kaksipuolinen malli. Suuren aksiaalisen lastuamiskulman ansiosta (max. 10°) lastuamisvoimaa tarvitaan selvästi vähemmän.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae=0,3 x D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin