{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225200 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648153 | |
Valmistajan numero | THN05021 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/3mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
302,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
405,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | LO.U0904.. |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |