Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 32/2Lmm

Tuote nro.: 225200 32/2L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 15 mm
Ulkoneman pituus L1 32 mm
Kokonaispituus Lges 130 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Sopiva kääntöterä LOMU..
Kääntöterienkoko 15
Kääntöterän ruuvi 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225200 32/2L
EAN / GTIN 4960664648269
Valmistajan numero THN05055

Kuvaus

Malli:

Taloudellisesti 4 terällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin