{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 160 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 18 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,7 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,19 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215565 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409034 | |
Valmistajan numero | 215565 20/2L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC 20/2L mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | 50 mm |
Kokonaispituus Lges | 160 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
varren malli | Lieriövarsi. | weldonvarsi |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta |