{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 160 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,7 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,19 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215565 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197601582 | |
Valmistajan numero | 215565 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
368,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |