{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 210 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 30 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 61 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,65 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 26,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215565 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197409072 | |
Valmistajan numero | 215565 32/3L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC 32/3L mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
434,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | 55 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,65 astetta | 0,53 astetta |