{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,96 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,85 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215800 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281173 | |
Valmistajan numero | 215800 20/2L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/2Lmm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | 160 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | weldonvarsi | Lieriövarsi. |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |