Kulmajyrsin 90° MEW 16/2L mm

Tuote nro.: 225200 16/2L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 16 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli Lieriövarsi.
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
    Ulkoneman pituus L1 23 mm
    Kokonaispituus Lges 100 mm
    Varren ⌀ Ds h6 12 mm
    Sopiva kääntöterä LOMU..
    Kääntöterienkoko 10
    Kääntöterän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 225200 16/2L
    EAN / GTIN 4960664648054
    Valmistajan numero THN05001

    Kuvaus

    Malli:

    Taloudellisesti 4 terällä.
    Ilman sisäjäähdytystä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin