{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225200 50/5L | |
EAN / GTIN | 4960664648238 | |
Valmistajan numero | THN05037 |