{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225200 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648108 | |
Valmistajan numero | THN05011 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
289,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
368,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |