{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 15 | |
Kääntöterän ruuvi | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648252 | |
Valmistajan numero | THN05053 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
302,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | 180 mm | 88 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |